Prodotti /

Cod. Rexel
A81099472X-21
Cod. Produttore
1099472X-21
Cod. EAN
8054378355110

Informazioni di prodotto

ATT.PALO GRAPES SING. D=102 PANTHEON2
ATT.PALO GRAPES SING. D 102 PANTHEO è un accessorio elettrico progettato per garantire affidabilità e funzionalità negli impianti. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo. La sua struttura è studiata per un facile montaggio e un’efficiente integrazione con altri componenti elettrici. Adatto per applicazioni specifiche, questo prodotto rappresenta una soluzione pratica e sicura per esigenze professionali nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Attacco palo singolo modello Grapes con diametro 102, ideale per applicazioni elettriche. Progettato per garantire robustezza e facilità di installazione, è un accessorio essenziale per il fissaggio sicuro di componenti elettrici su pali. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata nel tempo e affidabilità nelle condizioni ambientali più diverse. La finitura Pantheo conferisce un aspetto professionale e funzionale, rendendo questo attacco palo una soluzione versatile per impianti elettrici all’aperto.

colore

Alluminio

larghezza

170 mm

altezza

166 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

lunghezza

174 mm

Accessorio

Produttore

Attacco palo singolo Grapes diametro 102 Pantheo resistente facile montaggio per impianti elettrici outdoor