Prodotti /

Cod. Rexel
A81099085X-21
Cod. Produttore
1099085X-21
Cod. EAN
8054378348518

Informazioni di prodotto

ATTACCO PALO SING. D=120 PANTHEON2
Attacco palo singolo con diametro 120 mm, progettato per garantire un fissaggio sicuro e stabile in applicazioni elettriche esterne. Realizzato con materiali resistenti agli agenti atmosferici, assicura durata e affidabilità nel tempo. Ideale per supportare strutture di illuminazione e impianti elettrici, offre facilità di installazione e compatibilità con sistemi Pantheon2. Questo accessorio è essenziale per chi cerca soluzioni robuste e funzionali nel campo dell’elettricità. Descrizione del produttore: Attacco palo singolo dal diametro 120 mm, progettato per garantire un fissaggio sicuro e stabile. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata nel tempo. Questo accessorio è compatibile con sistemi di montaggio Pantheon2, assicurando una perfetta integrazione e facilità di installazione. La sua struttura robusta lo rende adatto a sostenere carichi importanti, mantenendo elevati standard di sicurezza e funzionalità.

colore

Alluminio

larghezza

224 mm

altezza

168 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

lunghezza

166 mm

Accessorio

Produttore

Attacco palo singolo diametro 120 mm resistente per impianti elettrici esterni Pantheon2