Prodotti /

Cod. Rexel
A81099471X-21
Cod. Produttore
1099471X-21
Cod. EAN
8054378410666

Informazioni di prodotto

ATT.PALO GRAPES DOP. D=102 FORMAT1/ECO
Attacco per palo Grapes doppio con diametro 102, realizzato con materiali resistenti e progettato per garantire un fissaggio sicuro e duraturo. Questo accessorio elettrico è ideale per installazioni che richiedono stabilità e affidabilità, assicurando una perfetta integrazione con gli impianti esistenti. La sua struttura robusta lo rende adatto a diverse applicazioni nel settore elettrico, offrendo un supporto efficace per componenti e cablaggi. Descrizione del produttore: Attacco palo GRAPES doppio con diametro 102, progettato per garantire un fissaggio sicuro e stabile. Realizzato con materiali resistenti, è un accessorio essenziale per installazioni elettriche che richiedono robustezza e affidabilità. La sua struttura è studiata per facilitare il montaggio e assicurare una lunga durata nel tempo, ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico.

colore

Alluminio

larghezza

170 mm

altezza

166 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

lunghezza

187 mm

Accessorio

Produttore

Attacco palo doppio GRAPES diametro 102 mm resistente per installazioni elettriche professionali