Prodotti /

Cod. Rexel
A81099515X-21
Cod. Produttore
1099515X-21
Cod. EAN
8054378411861

Informazioni di prodotto

ATTACCO PALO DOPPIO FORMAT/ECO D.76
Attacco palo doppio progettato per garantire una solida installazione di componenti elettrici su pali con diametro di 76 mm. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durabilità e stabilità nelle applicazioni outdoor, è un accessorio fondamentale per il fissaggio sicuro e affidabile di impianti elettrici. Il design funzionale facilita il montaggio e l’adattamento a diverse configurazioni, offrendo una soluzione versatile per le esigenze di installazione elettrica. Descrizione del produttore: Attacco palo doppio per sistemi Format ed Eco con diametro di 76 mm, progettato per garantire robustezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, assicura una perfetta stabilità e durata nel tempo, ideale per il fissaggio sicuro di pali e strutture in ambienti esterni. La sua configurazione a doppio attacco consente un montaggio versatile, facilitando l’installazione di componenti elettrici in modo efficiente e sicuro. Progettato per soddisfare le esigenze di impianti elettrici professionali, unisce funzionalità e resistenza.

colore

Alluminio

larghezza

188 mm

altezza

70 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

lunghezza

105 mm

Accessorio

Produttore

Attacco palo doppio Format Eco diametro 76 mm per impianti elettrici esterni robusto e versatile