Prodotti /

Cod. Rexel
A81099473X-21
Cod. Produttore
1099473X-21
Cod. EAN
8054378355127

Informazioni di prodotto

ATT.PALO GRAPES DOP. D=102 PANTHEON2
ATT.PALO GRAPES DOP. D 102 PANTHEON è un accessorio elettrico progettato per garantire affidabilità e funzionalità nelle installazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni che richiedono resistenza e durata nel tempo. Il design è studiato per facilitare il montaggio e l’integrazione in sistemi elettrici, assicurando prestazioni ottimali. Questo componente si distingue per la sua robustezza e versatilità, rendendolo una scelta efficace per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Attacco palo Grapes doppio diametro 102, progettato per garantire un fissaggio sicuro e stabile. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata nel tempo. Il design funzionale assicura una facile installazione e una perfetta integrazione con altri componenti. Questo accessorio è perfetto per professionisti del settore elettrico che cercano soluzioni efficienti e performanti.

colore

Alluminio

larghezza

170 mm

altezza

166 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

lunghezza

187 mm

Accessorio

Produttore

Attacco palo doppio diametro 102 Grapes Pantheon2 per installazioni elettriche robuste e affidabili