Prodotti /

Cod. Rexel
A81099079X-21
Cod. Produttore
1099079X-21
Cod. EAN
8054378348389

Informazioni di prodotto

ATTACCO PALO D=60 BIPOSTO
Attacco palo di diametro 60 progettato per installazioni biposto, realizzato con materiali resistenti per garantire stabilità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un fissaggio sicuro e affidabile su pali, questo accessorio assicura una connessione solida e duratura, facilitando l'installazione di componenti elettrici in ambienti esterni. La sua struttura è studiata per offrire resistenza agli agenti atmosferici e un supporto ottimale per sistemi elettrici biposto. Descrizione del produttore: Attacco palo diametro 60 biposto progettato per garantire una solida e sicura installazione di dispositivi elettrici su pali. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e affidabilità nelle condizioni esterne più impegnative. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un supporto stabile e funzionale, questo accessorio facilita il montaggio e la manutenzione, offrendo una soluzione efficace per impianti su palo.

colore

Alluminio

larghezza

160 mm

altezza

70 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

lunghezza

90 mm

Accessorio

Produttore

Attacco palo diametro 60 biposto materiali resistenti montaggio rapido per impianti elettrici esterni