›

Attacco molla per LED Tubes IP66 protezione trasparente in policarbonato

Cod. Rexel L199238
Cod. Produttore 99238
Cod. EAN 8056534766945

Informazioni principali

  • Descrizione: ATT.MOLLA LED-TUBES
  • Grado protezione: IP66
  • Materiale: PC trasparente
  • Applicazione: LED Tubes
  • Efficienza energetica: Alta
  • Fedeltà colori: Elevata
  • Versatilità: Multiuso
  • Serie: Linea Light Group

Descrizione del prodotto

ATT.MOLLA LED-TUBES IP66 PC.TRASP.Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: ATT.MOLLA LED-TUBES IP66 PC.TRASP.Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Attacco molla per LED Tubes IP66 protezione trasparente in policarbonato