Prodotti /

Cod. Rexel
TEXY2CEDA290EX
Cod. Produttore
XY2CEDA290EX
Cod. EAN
3666916064030

Informazioni di prodotto

ATEX INT CAVO DOP RIAR

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Interruttore di emergenza a tirante con cavo doppio, progettato per ambienti ATEX. Il dispositivo garantisce un arresto rapido e sicuro delle macchine in situazioni di emergenza, assicurando la massima protezione degli operatori. Realizzato con materiali resistenti e una struttura robusta, è ideale per applicazioni industriali che richiedono elevati standard di sicurezza e conformità alle normative antideflagranti. Il design compatto e funzionale facilita l’installazione e l’integrazione nei sistemi di controllo esistenti.

Serie

Emergency stop cable pull switches XY2C

temperatura ambiente

-20 ... 60 °C

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

lunghezza max. della cordicella

100 m