› Utensili › Elettroutensili › Consumabili per trapani e perforatori

Set 9 punte calcestruzzo SDS-Plus 5-12 mm uso elettrico

Cod. Rexel BLBIZ700196
Cod. Produttore BIZ700196
Cod. EAN 3700420301820

Informazioni principali

  • Numero punte: 7
  • Diametri: 5-12 mm
  • Tipologia: SDS Plus
  • Taglienti: 2
  • Lunghezze: 110-160 mm
  • Materiali: calcestruzzo e pietra
  • Imballo: cofanetto metallo
  • Serie: BIZ FORET MARTEAU SDS+

Descrizione del prodotto

Astuccio in metallo contenente 7 punte per calcestruzzo SDS+ con 2 taglienti, ideali per la perforazione precisa e veloce di materiali come cemento, cemento armato, cemento cellulare, mattone vuoto e pieno, pietra e granito. Le punte hanno diametri variabili da 5 a 12 mm e lunghezze di 110 o 160 mm, garantendo versatilità per diverse applicazioni. Questo kit è progettato per offrire durata e affidabilità durante l'uso con trapani SDS+, facilitando lavori di foratura su materiali pieni e vuoti con elevata efficienza. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Set di 7 punte per cemento SDS-Plus 2 taglienti Ø 5-12 mm.

Caratteristiche tecniche

imballaggio

Cassetta metallica

sistema di registrazione

SDS-plus

numero totale di utensili

7

Materiale da taglio

Altro

Direzione di taglio

Destra

Numero di punte per il calcestruzzo

7

numero di punte per pietra

7

diametro

5 ... 12 mm

Serie

BIZ FORET MARTEAU SDS

Set 9 punte calcestruzzo SDS-Plus 5-12 mm uso elettrico
€ 39,30 x 1 pz.
(pz.)
25 pz.
Q.tà consigliata info