›

ASTROPEK-4 1 1LED 7WAC GG

Cod. Rexel L176700N12
Cod. Produttore 76700N12
Cod. EAN 8033913837472

Informazioni principali

  • Potenza: 7W
  • Tensione: AC
  • Luce: 1 LED
  • Serie: ASTROPEK-4
  • Efficienza: Alta
  • Applicazioni: Versatili
  • Design: Integrato
  • Colore: Fedeltà garantita

Descrizione del prodotto

ASTROPEK-4 1 1LED 7WAC GGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: ASTROPEK-4 1 1LED 7WAC GGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
ASTROPEK-4 1 1LED 7WAC GG