Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUZ2001
Cod. Produttore
XUZ2001
Cod. EAN
3666916063118

Informazioni di prodotto

  • Materiale custodia: Metallo
  • Compatibilità: XU M12, M18, M30
  • Peso netto: 0,05 kg
  • Tipo accessorio: Asta M12
  • Categoria parte: Montaggio e fissaggio
  • Dimensioni: 132x40 mm (LxØ)
  • Garanzia: 18 mesi
  • Serie: Photoelectric sensors XU

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: XUZ2001 è l'asta M12 Schneider Electric per il montaggio di sensori induttivi XS[]E.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Photoelectric sensors XU