Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ720201
Cod. Produttore
BIZ720201
Cod. EAN
3700420323716

Informazioni di prodotto

  • Serie: BIZ 720 201
  • Lunghezza: 2 m
  • Filettatura: M8
  • Passo vite: 125
  • Colore: Giallo
  • Classe acciaio: 4.8
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Utilizzo: Interno

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Asta filettata in acciaio zincato di lunghezza 2 metri e diametro M8, con passo vite 1,25 mm. La barra, di colore giallo, è progettata per un utilizzo interno e appartiene alla classe di resistenza dell’acciaio 4.8. È ideale per la realizzazione di ganci per armature metalliche, l’assemblaggio e il fissaggio di componenti elettrici e strutturali. Il colore distintivo facilita l’individuazione rapida del diametro, mentre la superficie zincata garantisce una buona resistenza alla corrosione. Per la regolazione della lunghezza si consiglia l’uso di un taglia barre filettate specifico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Asta filettata (vite prigioniera) M8 x 2 m, acciaio zincato. Per il montaggio, l'installazione e la sospensione di elementi metallici come controsoffitti, canaline portacavi. Un codice di colore che si trova sulla punta dell'articolo consente d'identificarne rapidamente il diametro.

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

4.8 (acciaio)

lunghezza

2000 mm

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

8

passo della filettatura

1,25 mm

Produttore

Asta filettata M8 zincata 2m per installazioni rapide e sicure