Descrizione del prodotto
Asta filettata in acciaio zincato di lunghezza 2 metri con filettatura M6 e passo vite 100. La barra è di classe acciaio 4.8, ideale per utilizzi interni. Il colore viola della superficie facilita l'individuazione del diametro, rendendo più semplice la selezione durante l'assemblaggio. È particolarmente indicata per la realizzazione di ganci per armature metalliche, l'assemblaggio e il fissaggio di componenti elettrici e strutturali. La sua resistenza e versatilità la rendono un elemento fondamentale per applicazioni che richiedono precisione e affidabilità nel settore elettrico.
Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Asta filettata (vite prigioniera) M6 x 2 m, acciaio zincato. Per il montaggio, l'installazione e la sospensione di elementi metallici come controsoffitti, canaline portacavi. Un codice di colore che si trova sulla punta dell'articolo consente d'identificarne rapidamente il diametro.