Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ710520
Cod. Produttore
BIZ710520
Cod. EAN
3700420322573

Informazioni di prodotto

  • Serie: Bizline
  • Lunghezza: 1 m
  • Filettatura: M6
  • Passo vite: 100
  • Colore punta: Verde
  • Materiale: Acciaio inox A2
  • Utilizzo: Interno/esterno
  • Applicazione: Fissaggio e sospensione

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Barra filettata lunga 1 metro con filetto M6, realizzata in acciaio inossidabile A2 di alta qualità, ideale per applicazioni sia interne che esterne. Il prodotto è progettato per la realizzazione di ganci per armature metalliche, l’assemblaggio e il fissaggio sicuro di componenti elettrici e strutturali. La finitura inox garantisce resistenza alla corrosione e durata nel tempo, mentre il colore verde della barra facilita l’identificazione immediata del diametro. Il passo della vite è di 100 mm, assicurando un avvitamento preciso e stabile. Questo materiale è adatto a installazioni che richiedono affidabilità e robustezza, con possibilità di regolare la lunghezza tramite apposito taglia barre filettate. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Asta filettata (vite prigioniera) M6 x 1 m, inox A2. Per il montaggio, l'installazione e la sospensione di elementi metallici come controsoffitti, canaline portacavi. Un codice di colore che si trova sulla punta dell'articolo consente d'identificarne rapidamente il diametro.

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 304 (A2)

lunghezza

1000 mm

tipo di filettatura

Metrico

dimensione della filettatura metrica

6

passo della filettatura

100 mm

Produttore

Asta filettata M6 inox A2 1m per installazioni elettriche e meccaniche