Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam. /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH105172
Cod. Produttore
105172
Cod. EAN
4013364151239

Informazioni di prodotto

Asta di captazioneD40/16/10mm Al L6000mm

Documentazione tecnica

Scopri l'asta di captazione DEH105172, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzata in materiale resistente, questa asta presenta un diametro di 40 mm e una lunghezza di 6 metri, rendendola ideale per diverse applicazioni elettriche. La sua robustezza e affidabilità la rendono una scelta perfetta per professionisti e appassionati del settore. Scegli DEH105172 per un supporto efficace e durevole nelle tue installazioni.

lunghezza/altezza

6000 mm

diametro

10.0 mm 40.0 mm

esecuzione

asta di cattura

materiale

alluminio

superficie

non trattato

collegamento

conduttore tondo

lunghezza

6000

Produttore

Asta di captazioneD40/16/10mm Al L6000mm