Prodotti /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH483125
Cod. Produttore
483125
Cod. EAN
4013364019416

Informazioni di prodotto

Asta di captazione D 16mm L 1250mm Fe/tZn

Documentazione tecnica

Scopri l'asta di captazione con diametro di 16 mm e lunghezza di 1250 mm, un elemento essenziale per garantire prestazioni ottimali nei tuoi impianti elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, questa asta offre robustezza e durata nel tempo. Il design preciso assicura un'installazione facile e sicura, rendendola ideale per una varietà di applicazioni. Scegli un prodotto che unisce efficienza e affidabilità, perfetto per soddisfare le tue esigenze elettriche.

diametro

16.0 mm 16.0 mm

esecuzione

asta di captazione smussata

materiale

acciaio

superficie

zincato a caldo

lunghezza/altezza

1250 mm

lunghezza

1250

Produttore

ASTA DI CAPTAZIONE D 16MM L 1250MM