Prodotti /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH103420
Cod. Produttore
103420
Cod. EAN
4013364105782

Informazioni di prodotto

Asta di capt.tub.D16/10mm L2000mm AlMgSi

Documentazione tecnica

Scopri l'asta di captazione tubi D16/10mm lunga 2000mm, un prodotto di alta qualità progettato per garantire performance ottimali. Realizzata con materiali resistenti, questa asta è ideale per l'installazione di sistemi elettrici. La sua robustezza e versatilità la rendono perfetta per vari progetti. Con un design che facilita l'uso e l'installazione, rappresenta una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e durata nei materiali elettrici.

diametro

10.0 mm 16.0 mm

esecuzione

asta di cattura

materiale

lega di alluminio

superficie

non trattato

lunghezza/altezza

2000 mm

lunghezza

2000

Produttore

ASTA DI CAPT.TUB.D16/10MM L2000MM A