Prodotti /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH483200
Cod. Produttore
483200
Cod. EAN
4013364019713

Informazioni di prodotto

Asta di adduzione a terra in Fe/tZn 16 2000

Documentazione tecnica

L'ASTA DI ADDUZIONE A TERRA DEH483200 è un prodotto di alta qualità realizzato in FE/TZN, garantendo resistenza e durata nel tempo. Progettata per un'efficace messa a terra, questa asta è essenziale per la sicurezza elettrica. La sua struttura robusta e il materiale resistente la rendono ideale per applicazioni professionali e industriali. Scegliere l'ASTA DI ADDUZIONE A TERRA significa optare per affidabilità e prestazioni elevate nel settore elettrico.

diametro

16.0 mm 16.0 mm

esecuzione

asta di captazione smussata

materiale

acciaio

superficie

zincato a caldo

lunghezza/altezza

2000 mm

lunghezza

2000

Produttore

ASTA DI ADDUZIONE A TERRA IN FE/TZN