Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0699600000
Cod. Produttore
0699600000
Cod. EAN
4008190350666

Informazioni di prodotto

AST 1/35 6.3/2.8 DB

Documentazione tecnica

AST 1/35 6.3/2.8 DB è un componente elettrico progettato per garantire connessioni affidabili e sicure. Caratterizzato da un design compatto e materiali di alta qualità, assicura prestazioni ottimali nelle applicazioni elettriche. Ideale per installazioni che richiedono precisione e durata nel tempo, questo prodotto si distingue per la facilità di collegamento e la resistenza meccanica, rendendolo una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

500 V

lunghezza

58 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

6,5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

46 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Collegamento a connettore piatto

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

4

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

20 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

Serie

Serie SAK

Produttore

Morsettiera collegamento conduttori acciaio temprato rame stagno alta conduttività uso elettrico professionale