› Utensili › Attrezzatura da lavoro › Avvolgitori, Sonde Tira-Cavi e Fili

Aspo verticale plastica diametro 320 mm per gestione cavi elettrici professionale

Cod. Rexel 2U651/09
Cod. Produttore 651/09
Cod. EAN 8024818004762

Informazioni principali

  • Diametro: 320 mm
  • Materiale: plastica antiurto
  • Capacità: due sonde
  • Dimensioni telaio: 340x170x410 mm
  • Peso: 1,8 kg
  • Impugnatura: pratica per trasporto
  • Alloggi accessori: in impugnatura
  • Serie: 651/09

Descrizione del prodotto

Aspo verticale realizzato in plastica resistente, con diametro di 320 mm, progettato per facilitare l'avvolgimento e lo stoccaggio ordinato di cavi elettrici. La struttura robusta e leggera garantisce stabilità e praticità durante l'uso, rendendolo un accessorio ideale per la gestione efficiente dei materiali elettrici in ambienti professionali. Descrizione del produttore: ASPO VERT.IN PLASTICA D.320 PER DUE651/09 CANFOR UTENSILI SRL Classe Etim: EC001198 - Svolgitubo/bobina

Caratteristiche tecniche

adatto per diametro tubo

4 ... 5 mm

Adatto per lunghezza del tubo

10 ... 30 mm

Aspo verticale plastica diametro 320 mm per gestione cavi elettrici professionale