› Utensili › Attrezzatura da lavoro › Avvolgitori, Sonde Tira-Cavi e Fili

Aspo verticale in plastica antiurto per installazioni elettriche rapide e sicure

Cod. Rexel 2U651/04
Cod. Produttore 651/04
Cod. EAN 8024818004458

Informazioni principali

  • Materiale: Plastica antiurto
  • Diametro: 420 mm
  • Dimensioni: 400x140x490 mm
  • Peso: 1,5 kg
  • Impugnatura: Pratica per trasporto
  • Alloggio guidafilo: Con vite a nasello
  • Compatibilità sonde: Fino a 60 m
  • Serie: 651/04

Descrizione del prodotto

Aspo verticale realizzato in plastica antiurto, progettato per garantire robustezza e durata nel tempo. La struttura resistente assicura una perfetta tenuta e facilità di utilizzo durante le operazioni di avvolgimento e svolgimento di cavi elettrici. Ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico, combina funzionalità e affidabilità in un design compatto e pratico. Descrizione del produttore: ASPO VERT.IN PLASTICA ANTIURTO D.42651/04 CANFOR UTENSILI SRL Classe Etim: EC001198 - Svolgitubo/bobina

Caratteristiche tecniche

adatto per diametro tubo

5 ... 6 mm

Adatto per lunghezza del tubo

10 ... 60 mm

Aspo verticale in plastica antiurto per installazioni elettriche rapide e sicure