› Utensili › Attrezzatura da lavoro › Avvolgitori, Sonde Tira-Cavi e Fili

Aspo verticale in acciaio diametro 600 mm per gestione tubi e bobine, installazione compatta e robusta

Cod. Rexel 2U651/03
Cod. Produttore 651/03
Cod. EAN 8024818004441

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio zincato
  • Diametro cestello: 600 x 110 mm
  • Dimensioni aspo: 600 x 230 x 700 mm
  • Peso: 4,5 kg
  • Struttura: Tubo ø 20 mm
  • Fermi: Doppio per testa sonda
  • Accessori: Due grani filettati M5
  • Serie: Art. 651/03

Descrizione del prodotto

Aspo verticale realizzato in acciaio resistente, progettato per garantire robustezza e durata nel tempo. Il diametro di 600 mm lo rende ideale per l’avvolgimento e la gestione ordinata di cavi elettrici di varie dimensioni. La struttura stabile e funzionale assicura facilità d’uso e sicurezza durante le operazioni di installazione e manutenzione elettrica. Questo supporto è un accessorio essenziale per professionisti del settore elettrico che necessitano di soluzioni pratiche e affidabili per la gestione dei materiali. Descrizione del produttore: ASPO VERT.IN ACCIAIO D.600651/03 CANFOR UTENSILI SRL Classe Etim: EC001198 - Svolgitubo/bobina

Caratteristiche tecniche

adatto per diametro tubo

5 ... 10 mm

Adatto per lunghezza del tubo

15 ... 60 mm

Aspo verticale in acciaio diametro 600 mm per gestione tubi e bobine, installazione compatta e robusta