Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Varie Elettroutensili Portatili /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U651/11
Cod. Produttore
651/11
Cod. EAN
8024818009415

Informazioni di prodotto

Aspo verticale in acciaio resistente, progettato per facilitare l’installazione e la gestione dei cavi elettrici.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile da montare e utilizzare
  • Struttura robusta per un utilizzo duraturo
  • Riduce i tempi di preparazione e movimentazione cavi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Gestione ordinata dei cavi per maggiore sicurezza
  • Materiale resistente alla corrosione per lunga durata
  • Ottimizzazione del risparmio energetico grazie a un’installazione efficiente
Aspo verticale realizzato in acciaio resistente, progettato per garantire stabilità e durata nel tempo. Il diametro di 320 mm lo rende ideale per l'avvolgimento e la gestione ordinata di cavi elettrici, facilitando le operazioni di installazione e manutenzione. La struttura in acciaio conferisce robustezza e resistenza alla corrosione, assicurando un utilizzo affidabile in ambienti professionali. Questo aspò combina funzionalità e praticità, risultando un accessorio indispensabile per chi lavora con materiali elettrici. Descrizione del produttore: ASPO VERT.IN ACCIAIO D.320651/11 CANFOR UTENSILI SRL Classe Etim: EC001198 - Svolgitubo/bobina

adatto per diametro tubo

3 ... 5 mm

Adatto per lunghezza del tubo

5 ... 30 mm

Produttore

Aspo verticale in acciaio diametro 320 mm per gestione cavi installazioni elettriche professionali