› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

ASPHO-R LED 5MM 0,5W NIKEL TONDO Sorgente luminosa efficiente per applicazioni versatili

Cod. Rexel L185002W30
Cod. Produttore 85002W30
Cod. EAN 8020806203292

Informazioni principali

  • Tipo: 1 LED tondo
  • Dimensione LED: 5 mm
  • Potenza: 0,5 W
  • Finitura: Nichel
  • Serie: ASPHO-R
  • Efficienza energetica: Alta
  • Applicazione: Illuminazione LED
  • Design: Integrato elettronica

Descrizione del prodotto

ASPHO-R 1 TONDO 1LED 5MM 0,5W NIKELLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: ASPHO-R 1 TONDO 1LED 5MM 0,5W NIKELLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
ASPHO-R LED 5MM 0,5W NIKEL TONDO Sorgente luminosa efficiente per applicazioni versatili