› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

ASPHO-R LED 5MM 0,5W 1 TONDO Efficienza Energetica Illuminazione Tecnica

Cod. Rexel L188417C30
Cod. Produttore 88417C30
Cod. EAN 8020806994749

Informazioni principali

  • Voltaggio: 0,5W
  • LED: 1 LED 5MM
  • Forma: TONDO
  • Serie: ASPHO-R
  • Efficienza: Alta
  • Fedeltà colori: Elevata
  • Applicazioni: Versatili
  • Prodotto: BG3

Descrizione del prodotto

ASPHO-R 1 TONDO 1LED 5MM 0,5W BG3Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: ASPHO-R 1 TONDO 1LED 5MM 0,5W BG3Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
ASPHO-R LED 5MM 0,5W 1 TONDO Efficienza Energetica Illuminazione Tecnica