› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

ASPHO-R LED 5MM 0,5W 1 TONDO BG3 Tecnologia LED Efficienza Energetica Illuminazione Versatile

Cod. Rexel L188417W30
Cod. Produttore 88417W30
Cod. EAN 8020806025849

Informazioni principali

  • Tipo: 1 LED tondo 5mm
  • Potenza: 0,5W
  • Serie: BG3
  • Tecnologia: LED
  • Efficienza energetica: alta
  • Illuminazione: fedele colori
  • Applicazioni: versatili
  • Design: integrato elettronica

Descrizione del prodotto

ASPHO-R 1 TONDO 1LED 5MM 0,5W BG3Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: ASPHO-R 1 TONDO 1LED 5MM 0,5W BG3Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
ASPHO-R LED 5MM 0,5W 1 TONDO BG3 Tecnologia LED Efficienza Energetica Illuminazione Versatile