› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

ASPHO-R 9 TONDO 1LED 1W 70° Faretto LED da Incasso Cromato Efficienza Energetica

Cod. Rexel L185025C70
Cod. Produttore 85025C70
Cod. EAN 8020806209966

Informazioni principali

  • Potenza: 1W
  • Colore: Cromo
  • Tipo LED: 1 LED
  • Serie: ASPHO-R 9
  • Forma: Tondo
  • Efficienza: Alta
  • Applicazione: Illuminazione
  • Design: Integrato

Descrizione del prodotto

ASPHO-R 9 TONDO 1LED 1W 70 CROMOLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: ASPHO-R 9 TONDO 1LED 1W 70 CROMOLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
ASPHO-R 9 TONDO 1LED 1W 70° Faretto LED da Incasso Cromato Efficienza Energetica