› Illuminazione › Illuminazione per interni › Apparecchi per binari elettrificati

ASPHO-R 9 TONDO 1LED 1W NK BN

Cod. Rexel L1C00263NKNWF
Cod. Produttore C00263NKNWF
Cod. EAN 8033913963065

Informazioni principali

  • Forma: tondo
  • Potenza LED: 1W
  • Colore: neutro
  • Installazione: semplice
  • Materiali: alta qualità
  • Applicazioni: residenziali/commerciali
  • Risparmio: energetico
  • Serie: ASPHO-R 9

Descrizione del prodotto

L1C00263NKNWF è un dispositivo di illuminazione versatile e altamente funzionale, progettato per soddisfare le esigenze di ambienti moderni. Realizzato in materiali di alta qualità, il design elegante e compatto si integra perfettamente in qualsiasi contesto. Dotato di un LED da 1W, offre un'illuminazione efficiente e duratura, rendendolo ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La sua forma tonda e il colore neutro lo rendono un complemento versatile per qualsiasi decorazione. Questo prodotto non solo garantisce un'illuminazione ottimale, ma contribuisce anche a un risparmio energetico significativo, rappresentando una scelta ecologica e sostenibile. La semplicità di installazione e la robustezza dei materiali assicurano una lunga durata nel tempo, rendendolo un'opzione affidabile per ogni progetto di illuminazione. Descrizione del produttore: L1C00263NKNWF è un dispositivo di illuminazione versatile e altamente funzionale, progettato per soddisfare le esigenze di ambienti moderni. Realizzato in materiali di alta qualità, il design elegante e compatto si integra perfettamente in qualsiasi contesto. Dotato di un LED da 1W, offre un'illuminazione efficiente e duratura, rendendolo ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La sua forma tonda e il colore neutro lo rendono un complemento versatile per qualsiasi decorazione. Questo prodotto non solo garantisce un'illuminazione ottimale, ma contribuisce anche a un risparmio energetico significativo, rappresentando una scelta ecologica e sostenibile. La semplicità di installazione e la robustezza dei materiali assicurano una lunga durata nel tempo, rendendolo un'opzione affidabile per ogni progetto di illuminazione.
ASPHO-R 9 TONDO 1LED 1W NK BN