›

ASPHO-R 9 TONDO 1LED 1W 70° Faretto LED Inox per Illuminazione Tecnica

Cod. Rexel L186875W70
Cod. Produttore 86875W70
Cod. EAN 8020806211914

Informazioni principali

  • Potenza LED: 1W
  • Tipo: TONDO
  • Serie: ASPHO-R 9
  • Materiale: INOX
  • Alimentazione: 1 LED
  • Efficienza: Alta
  • Colore luce: Fidelità colori
  • Applicazioni: Versatile

Descrizione del prodotto

ASPHO-R 9 TONDO 1LED 1W 70 INOXLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: ASPHO-R 9 TONDO 1LED 1W 70 INOXLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
ASPHO-R 9 TONDO 1LED 1W 70° Faretto LED Inox per Illuminazione Tecnica