›

ASPHO-R 9 TONDO LED 1W 70° NICHELATO SPOTLIGHT EFFICIENZA ENERGETICA

Cod. Rexel L185026C70
Cod. Produttore 85026C70
Cod. EAN 8020806210030

Informazioni principali

  • Potenza: 1W
  • Tipo LED: 1LED
  • Forma: TONDO
  • Temperatura colore: 70
  • Finitura: NIK SP.
  • Serie: ASPHO-R 9
  • Applicazione: Illuminazione LED
  • Efficienza: Alta

Descrizione del prodotto

ASPHO-R 9 TONDO 1LED 1W 70 NIK SP.Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: ASPHO-R 9 TONDO 1LED 1W 70 NIK SP.Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
ASPHO-R 9 TONDO LED 1W 70° NICHELATO SPOTLIGHT EFFICIENZA ENERGETICA