› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

ASPHO-R 9 lampada LED tonda 1W 70° luce bianca per uso domestico e commerciale

Cod. Rexel L191340C70
Cod. Produttore 91340C70
Cod. EAN 8033913674503

Informazioni principali

  • Potenza: 1W
  • Forma: tondo
  • Colore luce: bianco
  • Serie: ASPHO-R 9
  • Diametro: 70 mm
  • Tipo LED: 1 LED
  • Materiale: alta qualità
  • Uso: domestico e commerciale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L191340C70 è un apparecchio di illuminazione versatile e funzionale, dotato di un design elegante e moderno. Realizzato in materiale di alta qualità, offre una luce bianca brillante grazie alla sua sorgente LED da 1 watt, garantendo un'illuminazione efficace e duratura. Con un diametro tondo, questo dispositivo è ideale per vari ambienti, sia domestici che commerciali, grazie alla sua capacità di adattarsi a diverse applicazioni. La sua costruzione robusta assicura resistenza e affidabilità nel tempo, mentre il colore bianco della luce contribuisce a creare un'atmosfera accogliente e luminosa. Questo apparecchio è perfetto per chi cerca un'illuminazione efficiente e dal design contemporaneo, senza compromettere la qualità e la durata.
ASPHO-R 9 lampada LED tonda 1W 70° luce bianca per uso domestico e commerciale