› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

ASPHO-R 9 TONDO LED 1W 70° luce bianca illuminazione domestica e commerciale

Cod. Rexel L191340W70
Cod. Produttore 91340W70
Cod. EAN 8033913674541

Informazioni principali

  • Potenza: 1W
  • Forma: Tonda
  • Colore: Bianco
  • Tecnologia: LED
  • Risparmio energetico: Elevato
  • Uso: Domestico/Commerciale
  • Materiali: Alta qualità
  • Serie: ASPHO-R 9

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presentiamo l'ASPHO-R 9 TONDO 1LED 1W 70 in un elegante colore bianco, ideale per l'illuminazione moderna. Questo dispositivo è progettato per offrire un'illuminazione efficiente e duratura, grazie alla sua potenza di 1W, perfetta per ambienti che richiedono una luce delicata ma efficace. La sua forma tonda si integra armoniosamente in qualsiasi contesto architettonico, rendendolo una scelta versatile per sia uso domestico che commerciale. Realizzato con materiali di alta qualità, l'ASPHO-R è resistente e garantisce un'ottima durata nel tempo. La tecnologia LED assicura un risparmio energetico significativo, contribuendo a ridurre i costi di bolletta e l'impatto ambientale. Questo prodotto è perfetto per chi cerca un'illuminazione efficace e sostenibile, senza compromettere lo stile e l'estetica degli spazi.
ASPHO-R 9 TONDO LED 1W 70° luce bianca illuminazione domestica e commerciale