› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

ASPHO-R 5 TONDO LED 1W 120° NICHELATO SPOTLIGHT LED Efficiente per illuminazione tecnica

Cod. Rexel L185014W12
Cod. Produttore 85014W12
Cod. EAN 8020806209652

Informazioni principali

  • Potenza: 1W
  • LED: 1 unità
  • Angolo luce: 120°
  • Forma: tondo
  • Finitura: nikel spazzolato
  • Serie: ASPHO-R 5
  • Efficienza: alta
  • Applicazione: illuminazione LED

Descrizione del prodotto

ASPHO-R 5 TONDO 1LED 1W 120 NIK SPLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: ASPHO-R 5 TONDO 1LED 1W 120 NIK SPLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
ASPHO-R 5 TONDO LED 1W 120° NICHELATO SPOTLIGHT LED Efficiente per illuminazione tecnica