› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

ASPHO-R faretto LED 1W 120° design tondo colore nik per interni ed esterni

Cod. Rexel L185014N12
Cod. Produttore 85014N12
Cod. EAN 8020806209638

Informazioni principali

  • Potenza LED: 1W
  • Forma: Tondo
  • Colore: Nickel (NIK)
  • Serie: ASPHO-R 5
  • Illuminazione: 1 LED
  • Applicazioni: Interni/esterni
  • Consumo: Risparmio energetico
  • Design: Moderno e funzionale

Descrizione del prodotto

Il prodotto L185014N12, conosciuto come ASPHO-R 5 TONDO 1LED 1W 120 NIK SP, rappresenta una soluzione innovativa nel campo dell'illuminazione elettrica. Questo dispositivo è dotato di un LED da 1 watt che offre un'illuminazione efficiente e duratura, rendendolo ideale per ambienti sia residenziali che commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, il design tondo di questo apparecchio non solo assicura una distribuzione ottimale della luce, ma si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico. Il colore nik è elegante e moderno, contribuendo a creare atmosfere accoglienti e sofisticate. Grazie alla sua versatilità, questo prodotto può essere utilizzato in diverse applicazioni, dal design d'interni all'illuminazione esterna. La tecnologia LED garantisce un risparmio energetico significativo, riducendo i costi di gestione e l'impatto ambientale. Con L185014N12, la qualità dell'illuminazione incontra l'estetica, offrendo soluzioni pratiche e funzionali per ogni esigenza. Descrizione del produttore: Il prodotto L185014N12, conosciuto come ASPHO-R 5 TONDO 1LED 1W 120 NIK SP, rappresenta una soluzione innovativa nel campo dell'illuminazione elettrica. Questo dispositivo è dotato di un LED da 1 watt che offre un'illuminazione efficiente e duratura, rendendolo ideale per ambienti sia residenziali che commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, il design tondo di questo apparecchio non solo assicura una distribuzione ottimale della luce, ma si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico. Il colore nik è elegante e moderno, contribuendo a creare atmosfere accoglienti e sofisticate. Grazie alla sua versatilità, questo prodotto può essere utilizzato in diverse applicazioni, dal design d'interni all'illuminazione esterna. La tecnologia LED garantisce un risparmio energetico significativo, riducendo i costi di gestione e l'impatto ambientale. Con L185014N12, la qualità dell'illuminazione incontra l'estetica, offrendo soluzioni pratiche e funzionali per ogni esigenza.
ASPHO-R faretto LED 1W 120° design tondo colore nik per interni ed esterni