› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

ASPHO-R 5 TONDO LED 1W 120° Faretto illuminazione cromato compatto uso domestico e commerciale

Cod. Rexel L185013C12
Cod. Produttore 85013C12
Cod. EAN 8020806209546

Informazioni principali

  • Design: tondo e compatto
  • Potenza LED: 1W
  • Temperatura colore: 120°
  • Finitura: cromata brillante
  • Consumo energetico: basso
  • Applicazioni: domestiche e commerciali
  • Materiale: alta qualità
  • Serie: ASPHO-R

Descrizione del prodotto

ASPHO-R 5 TONDO 1LED 1W 120 CROMO è un elegante apparecchio di illuminazione che combina funzionalità e design contemporaneo. Realizzato in materiale di alta qualità, questo prodotto è caratterizzato da una finitura cromata brillante che non solo aggiunge un tocco di stile, ma offre anche una protezione duratura. Il suo design tondo e compatto lo rende ideale per molteplici applicazioni, sia in ambienti domestici che commerciali. La tecnologia LED da 1W garantisce un'illuminazione efficace e a basso consumo energetico, contribuendo a ridurre l'impatto ambientale. Con una temperatura di colore di 120 gradi, questo apparecchio offre una luce calda e accogliente, perfetta per creare atmosfere intime e rilassanti. ASPHO-R è la scelta ideale per chi cerca un equilibrio tra estetica e prestazioni nel settore dell'illuminazione elettrica. Descrizione del produttore: ASPHO-R 5 TONDO 1LED 1W 120 CROMO è un elegante apparecchio di illuminazione che combina funzionalità e design contemporaneo. Realizzato in materiale di alta qualità, questo prodotto è caratterizzato da una finitura cromata brillante che non solo aggiunge un tocco di stile, ma offre anche una protezione duratura. Il suo design tondo e compatto lo rende ideale per molteplici applicazioni, sia in ambienti domestici che commerciali. La tecnologia LED da 1W garantisce un'illuminazione efficace e a basso consumo energetico, contribuendo a ridurre l'impatto ambientale. Con una temperatura di colore di 120 gradi, questo apparecchio offre una luce calda e accogliente, perfetta per creare atmosfere intime e rilassanti. ASPHO-R è la scelta ideale per chi cerca un equilibrio tra estetica e prestazioni nel settore dell'illuminazione elettrica.
ASPHO-R 5 TONDO LED 1W 120° Faretto illuminazione cromato compatto uso domestico e commerciale