›

ASPHO-R 5 TONDO LED 1W 120° Faretto da Incasso Cromato per Illuminazione Puntuale

Cod. Rexel L185013W12
Cod. Produttore 85013W12
Cod. EAN 8020806209584

Informazioni principali

  • Potenza: 1W
  • Tipo LED: 1 LED
  • Angolo fascio: 120°
  • Finitura: Cromo
  • Serie: ASPHO-R 5
  • Forma: Tondo
  • Tecnologia: LED
  • Applicazione: Illuminazione efficiente

Descrizione del prodotto

ASPHO-R 5 TONDO 1LED 1W 120 CROMOLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: ASPHO-R 5 TONDO 1LED 1W 120 CROMOLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
ASPHO-R 5 TONDO LED 1W 120° Faretto da Incasso Cromato per Illuminazione Puntuale