› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

ASPHO-R 5 TONDO Faretto LED 1W 120° Design Cromo Illuminazione Efficienza Energetica

Cod. Rexel L185013N12
Cod. Produttore 85013N12
Cod. EAN 8020806209560

Informazioni principali

  • Potenza: 1W
  • Tipo LED: 1 LED
  • Angolo luce: 120°
  • Finitura: Cromo
  • Serie: ASPHO-R 5
  • Forma: Tondo
  • Tecnologia: LED
  • Applicazione: Illuminazione efficiente

Descrizione del prodotto

ASPHO-R 5 TONDO 1LED 1W 120 CROMOLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: ASPHO-R 5 TONDO 1LED 1W 120 CROMOLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
ASPHO-R 5 TONDO Faretto LED 1W 120° Design Cromo Illuminazione Efficienza Energetica