› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

ASPHO-R 5 TONDO LED 1W 120° luce bianca per illuminazione efficiente

Cod. Rexel L188418C12
Cod. Produttore 88418C12
Cod. EAN 8020806994770

Informazioni principali

  • Potenza: 1W
  • Tensione: 120V
  • Tipo LED: 1 LED
  • Forma: TONDO
  • Colore luce: Bianco
  • Serie: ASPHO-R 5
  • Efficienza: Alta
  • Applicazione: Illuminazione

Descrizione del prodotto

ASPHO-R 5 TONDO 1LED 1W 120 V.BIANLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: ASPHO-R 5 TONDO 1LED 1W 120 V.BIANLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
ASPHO-R 5 TONDO LED 1W 120° luce bianca per illuminazione efficiente