› Illuminazione › Illuminazione per interni › Apparecchi per binari elettrificati

ASPHO-R 25 TONDO LED 3W RGB 120° Illuminazione Versatile Efficienza Energetica

Cod. Rexel L187214Z12
Cod. Produttore 87214Z12
Cod. EAN 8020806212348

Informazioni principali

  • Potenza: 3W
  • Colore LED: RGB
  • Angolo fascio: 120°
  • Tipo: TONDO
  • Serie: ASPHO-R 25
  • LED: 1
  • Efficienza: Alta fedeltà colori
  • Applicazioni: Versatile

Descrizione del prodotto

ASPHO-R 25 TONDO 1LED 3W RGB 120 CRLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: ASPHO-R 25 TONDO 1LED 3W RGB 120 CRLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
ASPHO-R 25 TONDO LED 3W RGB 120° Illuminazione Versatile Efficienza Energetica