› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

ASPHO-R 25 TONDO 1L 3W RGB 120° luce LED multicolore per illuminazione tecnica

Cod. Rexel L191362Z12
Cod. Produttore 91362Z12
Cod. EAN 8033913675685

Informazioni principali

  • Potenza: 3W
  • Tensione: 120V
  • Colore: RGB
  • Forma: TONDO
  • Serie: ASPHO-R 25
  • Numero LED: 1L
  • Efficienza: Alta
  • Applicazione: Illuminazione LED

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ASPHO-R 25 TONDO 1L 3W RGB 120 BIANLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
ASPHO-R 25 TONDO 1L 3W RGB 120° luce LED multicolore per illuminazione tecnica