›

ASPHO-R 23 TONDO LED 3W RGB 70° illuminazione efficiente versatilità uso interno ed esterno

Cod. Rexel L186731Z70
Cod. Produttore 86731Z70
Cod. EAN 8020806211587

Informazioni principali

  • Potenza: 3W
  • Tipo LED: RGB
  • Forma: Tondo
  • Serie: ASPHO-R 23
  • Efficienza: Alta
  • Colore luce: Multicolore
  • Applicazione: Versatile
  • Codice prodotto: L186731Z70

Descrizione del prodotto

ASPHO-R 23 TONDO 1LED 3W RGB 70 NSLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: ASPHO-R 23 TONDO 1LED 3W RGB 70 NSLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
ASPHO-R 23 TONDO LED 3W RGB 70° illuminazione efficiente versatilità uso interno ed esterno