› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

ASPHO-R 23 TONDO 1L 3W RGB 70° LED per illuminazione decorativa e architetturale

Cod. Rexel L191354Z70
Cod. Produttore 91354Z70
Cod. EAN 8033913675272

Informazioni principali

  • Potenza: 3W
  • Colore: RGB 70 Bianc
  • Tipo: ASPHO-R 23 Tondo
  • Serie: Linea Light Group
  • Tensione: Non specificata
  • Efficienza: Alta fedeltà colori
  • Applicazione: Illuminazione LED
  • Design: Integrato elettronica/meccanica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ASPHO-R 23 TONDO 1L 3W RGB 70 BIANCLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
ASPHO-R 23 TONDO 1L 3W RGB 70° LED per illuminazione decorativa e architetturale