› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

ASPHO-R 21 TONDO 1LED 5MM RGB BIANC

Cod. Rexel L191352Z30
Cod. Produttore 91352Z30
Cod. EAN 8033913675258

Informazioni principali

  • Voltaggio: 5V DC
  • Corrente: 20mA
  • LED: 1 LED 5mm RGB
  • Forma: Tondo
  • Colore: RGB Bianco
  • Protezione: IP20
  • Serie: ASPHO-R 21
  • Materiale: Plastica resistente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ASPHO-R 21 TONDO 1LED 5MM RGB BIANCLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
ASPHO-R 21 TONDO 1LED 5MM RGB BIANC