› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

ASPHO-R 21 LED tondo 5mm RGB nichel illuminazione efficiente versatilità applicazioni multiple

Cod. Rexel L186708Z30
Cod. Produttore 86708Z30
Cod. EAN 8020806211501

Informazioni principali

  • Voltaggio: RGB 5V
  • LED: 1 LED 5MM
  • Forma: Rotondo
  • Colore: RGB
  • Finitura: Nichel
  • Serie: ASPHO-R 21
  • Efficienza: Alta
  • Applicazione: Versatile

Descrizione del prodotto

ASPHO-R 21 TONDO 1LED 5MM RGB NIKELLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: ASPHO-R 21 TONDO 1LED 5MM RGB NIKELLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
ASPHO-R 21 LED tondo 5mm RGB nichel illuminazione efficiente versatilità applicazioni multiple