› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

ASPHO-R 17 TONDO 1,5W LED 70° Illuminazione Efficiente Linea Light Group

Cod. Rexel L185960C70
Cod. Produttore 85960C70
Cod. EAN 8020806210948

Informazioni principali

  • Potenza: 1,5W
  • Tipo LED: 1 LED
  • Forma: TONDO
  • Serie: ASPHO-R 17
  • Temperatura colore: 70 NS
  • Efficienza energetica: Alta
  • Applicazioni: Illuminazione LED
  • Design: Integrato elettronica

Descrizione del prodotto

ASPHO-R 17 TONDO 1,5W 1LED 70 NSLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: ASPHO-R 17 TONDO 1,5W 1LED 70 NSLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
ASPHO-R 17 TONDO 1,5W LED 70° Illuminazione Efficiente Linea Light Group