› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

ASPHO-R 17 lampada LED tonda 1,5W 70° alta efficienza uso domestico e professionale

Cod. Rexel L185960N70
Cod. Produttore 85960N70
Cod. EAN 8056534897892

Informazioni principali

  • Potenza: 1,5W
  • Tipo LED: 1 LED
  • Forma: tondo
  • Indice resa cromatica: elevato
  • Durata: prolungata
  • Resistenza: agli urti
  • Serie: ASPHO-R
  • Consumo: ridotto

Descrizione del prodotto

Il modello ASPHO-R 17 TONDO 1,5W 1LED 70 NS rappresenta un'illuminazione innovativa e altamente efficiente. Con una potenza di 1,5 watt e un design tondo, questa lampada è ideale per diverse applicazioni, grazie alla sua versatilità. La tecnologia LED garantisce un'elevata luminosità e un consumo energetico ridotto, contribuendo a una maggiore sostenibilità ambientale. Realizzata con materiali di alta qualità, offre una durata prolungata e una resistenza agli urti, rendendola perfetta per ambienti sia domestici che professionali. Il suo design elegante si integra facilmente in qualsiasi contesto, portando un tocco di modernità e funzionalità. Grazie al suo indice di resa cromatica elevato, la lampada assicura un'illuminazione naturale e confortevole, ideale per spazi di lavoro e aree di socializzazione. Con l'ASPHO-R, l'illuminazione diventa non solo una necessità, ma anche un elemento di stile. Descrizione del produttore: Il modello ASPHO-R 17 TONDO 1,5W 1LED 70 NS rappresenta un'illuminazione innovativa e altamente efficiente. Con una potenza di 1,5 watt e un design tondo, questa lampada è ideale per diverse applicazioni, grazie alla sua versatilità. La tecnologia LED garantisce un'elevata luminosità e un consumo energetico ridotto, contribuendo a una maggiore sostenibilità ambientale. Realizzata con materiali di alta qualità, offre una durata prolungata e una resistenza agli urti, rendendola perfetta per ambienti sia domestici che professionali. Il suo design elegante si integra facilmente in qualsiasi contesto, portando un tocco di modernità e funzionalità. Grazie al suo indice di resa cromatica elevato, la lampada assicura un'illuminazione naturale e confortevole, ideale per spazi di lavoro e aree di socializzazione. Con l'ASPHO-R, l'illuminazione diventa non solo una necessità, ma anche un elemento di stile.
ASPHO-R 17 lampada LED tonda 1,5W 70° alta efficienza uso domestico e professionale