› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

ASPHO-R 17 TONDO 1,5W LED 70° Illuminazione Efficienza Energetica Linea Light Group

Cod. Rexel L191344W70
Cod. Produttore 91344W70
Cod. EAN 8033913674749

Informazioni principali

  • Potenza: 1,5W
  • Tipo LED: 1 LED
  • Forma: TONDO
  • Serie: ASPHO-R 17
  • Indice resa colore: 70
  • Colore: BG3
  • Efficienza: Alta
  • Applicazione: Illuminazione LED

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ASPHO-R 17 TONDO 1,5W 1LED 70 BG3Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
ASPHO-R 17 TONDO 1,5W LED 70° Illuminazione Efficienza Energetica Linea Light Group