› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

ASPHO-R 13 TONDO LED 1,5W 120° CR illuminazione efficiente e versatile

Cod. Rexel L185947W12
Cod. Produttore 85947W12
Cod. EAN 8020806210498

Informazioni principali

  • Potenza: 1,5W
  • Tipo LED: 1 LED
  • Forma: Rotondo
  • Serie: ASPHO-R 13
  • Flusso luminoso: 120 lm
  • Efficienza: Alta
  • Colore luce: CR (Cold White)
  • Applicazioni: Versatile

Descrizione del prodotto

ASPHO-R 13 TONDO 1LED 1,5W 120 CRLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: ASPHO-R 13 TONDO 1LED 1,5W 120 CRLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
ASPHO-R 13 TONDO LED 1,5W 120° CR illuminazione efficiente e versatile