› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Lampada LED tonda ASPHO-R 13 1,5W 120° consumo ridotto uso domestico e commerciale

Cod. Rexel L191346W12
Cod. Produttore 91346W12
Cod. EAN 8033913674886

Informazioni principali

  • Potenza: 1,5W
  • Tipo LED: 1 LED
  • Forma: tondo
  • Serie: BG3
  • Illuminazione: efficiente
  • Installazione: compatta
  • Consumo: basso
  • Applicazioni: domestiche/commerciali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto ASPHO-R 13 TONDO 1LED 1,5W 120 BG3 rappresenta un'innovativa soluzione per l'illuminazione. Questo dispositivo è dotato di un LED da 1,5W che offre un'illuminazione efficiente e duratura, ideale per una varietà di applicazioni. La sua forma tonda e il design elegante lo rendono adatto a qualsiasi ambiente, sia domestico che commerciale. Grazie alla sua compattezza, è facilmente installabile in spazi ridotti, senza compromettere la qualità della luce. La tecnologia LED garantisce un basso consumo energetico e una lunga vita utile, contribuendo a ridurre i costi di manutenzione e di consumo elettrico. Con un'illuminazione di qualità superiore, questo prodotto è perfetto per creare atmosfere accoglienti e funzionali in qualsiasi contesto. Il suo design versatile e le prestazioni elevate lo rendono un'ottima scelta per chi cerca efficienza e stile in un'unica soluzione.
Lampada LED tonda ASPHO-R 13 1,5W 120° consumo ridotto uso domestico e commerciale