›

ASPHO-R 1 TONDO LED 5MM 0,5W CROMO Illuminazione LED Efficienza Energetica

Cod. Rexel L185001C30
Cod. Produttore 85001C30
Cod. EAN 8020806202455

Informazioni principali

  • Potenza: 0,5W
  • LED: 1 LED 5mm
  • Forma: Tonfo rotondo
  • Finitura: Cromo
  • Tensione: Non specificata
  • Serie: ASPHO-R
  • Efficienza: Alta efficienza LED
  • Applicazioni: Versatile e integrata

Descrizione del prodotto

ASPHO-R 1 TONDO 1LED 5MM 0,5W CROMOLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: ASPHO-R 1 TONDO 1LED 5MM 0,5W CROMOLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
ASPHO-R 1 TONDO LED 5MM 0,5W CROMO Illuminazione LED Efficienza Energetica